曜日別特売

PPローラーバケットS・SXネット

PPローラーバケットS・SXネット - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)
材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50861546164190 0000
110
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50861546
2026-01-04
用途: 予備で購入してます。
安田工業建設業・工事業

普段から使ってます。
塗装の仕事がある時便利ですね。

2025-05-30
用途: 塗装
運輸・通信業

使い捨て感覚なので価格で選びました。物自体はしっかりした物で良い商品だと思います。

対象商品 : 50861546
2020-05-10
用途: トタンの塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーについた塗料の量を調整でますが、ついた塗料の切れが悪いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする