ミドリ安全
クリーンスーツ用フード ツバなし
クリーンルーム用フードです。
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様
ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
材質/仕上
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50846803
YHS101G-M
グリーン
M
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50846819
YHS101G-L
グリーン
L
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50846828
YHS101N-M
ネイビー
M
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50846837
YHS101N-L
ネイビー
L
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください