曜日別特売

Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000

Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000 - 自重堂

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

種別ジャンパー機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用混率(%)身生地:ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)、別生地:100仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン生地身生地:ストレッチ裏綿ツイル、別生地:コーデュラ(R)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085122972000ネービーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085123872000ネービーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085124772000ネービーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085125672000ネービーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085126572000ネービーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085127472000ネービーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085128372000ネービー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085129972000ネービー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085130872000ライトブルーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085131772000ライトブルーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085132672000ライトブルーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085134472000ライトブルーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
5085135372000ライトブルーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
5085136972000ライトブルー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085137872000ライトブルー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085138772000シルバーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085139672000シルバーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085140572000シルバーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085141472000シルバーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085142372000シルバーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085143972000シルバーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085144872000シルバー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085145772000シルバー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085146672000シックブラックSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085147572000シックブラックS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085148472000シックブラックM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085149372000シックブラックL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085150972000シックブラックLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085151872000シックブラックEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5085152772000シックブラック4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085153672000シックブラック5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5085133572000ライトブルーL
8,600
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする