- 色
- ネービー
- サイズ
- 5L
- 仕様
- 背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン
- 種別
- ジャンパー
- 胸囲(cm)
- 132
- 混率(%)
- 身生地:ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)、別生地:100
- 肩幅(cm)
- 56
- 袖丈(cm)
- 63
- 着丈(cm)
- 71
- 機能
- 消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
- 生地
- 身生地:ストレッチ裏綿ツイル、別生地:コーデュラ(R)ナイロン
- 色番
- 011
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応