自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
種別
ノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地
ストレッチ裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50851545
72001
ネービー
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851554
72001
ネービー
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851563
72001
ネービー
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851579
72001
ネービー
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851588
72001
ネービー
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851597
72001
ネービー
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851606
72001
ネービー
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
50851615
72001
ネービー
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851624
72001
ネービー
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851633
72001
ネービー
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851649
72001
ネービー
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851658
H72001
ネービー
112
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851667
H72001
ネービー
120
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851676
72001
ライトブルー
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851685
72001
ライトブルー
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851694
72001
ライトブルー
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851703
72001
ライトブルー
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851719
72001
ライトブルー
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851728
72001
ライトブルー
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851737
72001
ライトブルー
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851746
72001
ライトブルー
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851755
72001
ライトブルー
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851764
72001
ライトブルー
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851773
72001
ライトブルー
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851789
H72001
ライトブルー
112
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851798
H72001
ライトブルー
120
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851807
72001
シルバー
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851816
72001
シルバー
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851825
72001
シルバー
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851834
72001
シルバー
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851843
72001
シルバー
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851859
72001
シルバー
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851868
72001
シルバー
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851877
72001
シルバー
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851886
72001
シルバー
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851895
72001
シルバー
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851904
72001
シルバー
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50851913
H72001
シルバー
112
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851929
H72001
シルバー
120
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
50851938
72001
シックブラック
70
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851947
72001
シックブラック
73
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851956
72001
シックブラック
76
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851965
72001
シックブラック
79
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851974
72001
シックブラック
82
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851983
72001
シックブラック
85
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50851999
72001
シックブラック
88
¥
6,100
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
50852008
72001
シックブラック
91
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852017
72001
シックブラック
96
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852026
72001
シックブラック
101
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
50852035
72001
シックブラック
106
¥
6,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ