H72001 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001 自重堂 50851789

H72001 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001 自重堂 50851789
H72001 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001 自重堂 50851789

Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ライトブルー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード50851789品番H72001
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

色
ライトブルー
ウエスト(cm)
112
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
種別
ノータックパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
90ハーフ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
ヒップ(cm)
131
生地
ストレッチ裏綿ツイル
色番
025
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
42.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする