曜日別特売
モノタロウ

作業着スーツ パンツ ストレッチ 洗濯可 撥水 制電

作業着スーツ パンツ ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 - モノタロウ
(29件のレビュー)

国産特殊構造加工糸「LUXTRIMA(R)」と導電性複合繊維を採用し、耐久性・機能性・軽量化を実現したスーツのような作業着です。
更に、制電糸使用によりホコリや汚れも付きにくく、撥水・速乾加工を施している為、ご家庭でも洗濯でき、毎日清潔にご着用いただけます。
ポリエステル素材ですので乾きも早く、しわになりにくいので持ち運びにも便利です。
胴後部にゴムを入れてますので胴囲に幅を持たせており、しゃがんだ際にゴムとストレッチ生地で締め付けを緩和してくれます。
ストレッチ性があり動きやすく、現場でも商談・出張でも、オンオフ問わずあらゆるシーンでご使用いただけます。
気が付けば毎日着たくなる一着です。

用途作業用パンツとして種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地撥水加工、制電糸入り内容量1着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※パンツの裾上げは対応しておりません。お手数おかけしますが、お近くの洋服リフォーム店舗等でお願いいたします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
丈(cm)
胴囲(cm)
ワタリ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50857416MPT055ネイビーM752110317.59685~8932.2
取扱い終了
1年間返品保証
50857425MPT055ネイビーL7622106189888~9233.2
取扱い終了
1年間返品保証
50857434MPT055ネイビーLL772310918.510091~9534.2
取扱い終了
1年間返品保証
55130189MPT055ネイビー3L782411419.510294~9835.5
取扱い終了
1年間返品保証
50857443MPT055チャコールグリーンM752110317.59685~8932.2
取扱い終了
1年間返品保証
50857459MPT055チャコールグリーンL7622106189888~9233.2
取扱い終了
1年間返品保証
50857468MPT055チャコールグリーンLL772310918.510091~9534.2
取扱い終了
1年間返品保証
55130198MPT055チャコールグリーン3L782411419.510294~9835.5
取扱い終了
1年間返品保証
65186784MPT055ブラックM752110317.59685~8932.2
取扱い終了
1年間返品保証
65186793MPT055ブラックL7622106189888~9233.2
取扱い終了
1年間返品保証
65186809MPT055ブラックLL772310918.510091~9534.2
取扱い終了
1年間返品保証
65186818MPT055ブラック3L782411419.510294~9835.5
取扱い終了
1年間返品保証
65186827MPT055ブラック4L792512020.510497~10137
取扱い終了
1年間返品保証
65186836MPT055ネイビー4L792512020.510497~10137
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
作業着+スーツ 最強の一着 美シルエット 高い耐久性 静電気抑制※防埃・防汚 着用例:ネイビーL
AM:現場で在庫チェック 曲げ伸ばしも楽々!
PM:オフィスで商談
デザイナー監修によるデザイン性と縫製。作業着だからこその耐久性。後姿も決まる。大きめベルトループ。現場に最適なファスナーポケット。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
しゃがんだ時の膝のツッパリ感が無く、スタイリッシュに見える。 注文番号50857425 現場管理作業 星5つ
耐久性も高く半年着用しても特にヨレ感はなく、コスパ良好。 注文番号50857443 軽作業時 星5つ
過酷な労働と化しているサラリーマンにも良いと思う。 注文番号50857373 サラリーマンの正装として 星5つ
他メーカーの作業着スーツに比べてシルエットがカッコよくおしゃれ。 注文番号50857407 デスクワーク、営業 星5つ
他社製でもう少し安物も買いましたが圧倒的に良く価値は充分あります。 注文番号50857373 外出着に 星5つ
作業服を着ているような気楽さ。もう普通のスーツには戻れない。 注文番号55129193 普段の仕事着 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 出張打ち合わせ訪問用に
その他業種

普段は工場内作業着着用
打ち合わせ等で客先打ち合わせに外出、出張時に
気軽にはけて見苦しくない程度になるよう選択
サイズは大きめ普段85㎝の作業ズボン(余裕あり)
で今回サイズMを選択、後ろベルト部がゴムになっているので
少し伸縮、ベルトをすれば目立たない
着用感はタイト気味でもストレッチが効いて問題なし
コスパ善しの商品かと思います

2024-09-04
用途: 通勤

全体的に伸縮性があるので、非常に楽ちんです。私自身太目の体系で、また、タック無しのパンツだったので、通常より2サイズ大きいものにしました。あとは、繰り返し洗濯後の状態を期待したいです。

対象商品 : 65186784
2024-08-06
用途: 自動車整備工場
サービスセンター自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯後の乾きも早くて便利です。他のレビューにあった包装シワも洗濯後アイロンがけで気にならなくなりました。

2024-11-23
用途: スーツではない。パンツだ。

画像や説明はいかにもスーツ上下だが、パンツ単体。しかもペラペラの素材で作業服である。

2024-09-19
用途: ジャケットとして

とても軽く着心地抜群ですが、見た目はやはり作業着感が出てしまいます。特にパンツとセットになると、作業着ですね

対象商品 : 50857425
2024-06-12
用途: 事務作業等
都合良事務所サービス業

ストレッチ素材のため、動きやすく、無理なく倉庫での資料整理や自動車の運転が出来るため、重宝しています。

対象商品 : 50857434
2024-08-02
用途: 営業
製造業

値段なりの作りですが、工場内のスーツ着用時には使えます。

対象商品 : 65186827
2024-05-29
用途: 現場の営業に行く時に着用
建設業・工事業

作業服と同様に扱えるので便利です。少し細目ですがストレッチ素材なので気になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする