自重堂
Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1
カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工
材質
アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状
ローカット
質量(g)
約425、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
30.0
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50855788
S5161-1
22.0
インデイゴ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
50855797
S5161-1
22.5
インデイゴ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
50855806
S5161-1
23.0
インデイゴ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
42日以内出荷
50855815
S5161-1
23.5
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855824
S5161-1
24.0
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855833
S5161-1
24.5
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855849
S5161-1
25.0
インデイゴ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
50855858
S5161-1
25.5
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855867
S5161-1
26.0
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855876
S5161-1
26.5
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855885
S5161-1
27.0
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
50855894
S5161-1
28.0
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855903
S5161-1
29.0
インデイゴ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50855919
S5161-1
30.0
インデイゴ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください