曜日別特売
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858

S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855858

Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード50855858品番S5161-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。

サイズ(cm)
25.5
色
インデイゴ
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工
材質
アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状
ローカット
質量(g)
約425、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする