ササガワ
手提げ袋 一升瓶2本用
クラフト素材の一升瓶2本用手提げ紙袋。1本用の贈答箱が2箱入る特大サイズです。※ボトル保護パーツなし。
マチ(mm)
140
幅(mm)
280
材質
晒/PE/未晒(60+20+60g/m
2
)、持ち手:紙丸紐(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×440
内容量
1ケース(50枚×4包)
注意
※ボトル保護パーツなし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50857014
32-71085
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください