(3件のレビュー)

金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。

用途
配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858423DV10110J1缶(450g)
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
50858439DV10110J1箱(450g×6本)
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50858423
2022-05-27
用途: 粉漏れ対策使用。
製造業

搬送装置で粉漏れが発生し、溶接で埋めるのが困難であった為、代用として使用したところ、使用後すぐに溶接したのとほぼ同程度に硬化しており、粉漏れの恒久対策になりました。

対象商品 : 50858423
2022-08-17
用途: 配管の補修等
建設業・工事業

以前より使用していて調子が良いのでリピート買い。欠点は厳冬期のカチカチ感。ヒートガンやストーブ等で温めて使わなければならない。

対象商品 : 50858423
2020-10-21
用途: 水中ポンプの修理
高橋工務店

鋳物なので溶接ができない場所なので(デブコン)を使用してみました
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする