積水樹脂
ポールコーンG GBSタイプ
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途
一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)
白
ポール径(Φmm)
80
内容量
1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
色(本体)
質量(kg)
外形(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859105
PC-40GBSRW-DS
400
赤
1.2
Φ98
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859114
PC-65GBSRW-DS
650
赤
1.5
Φ98
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859123
PC-80GBSRW-DS
800
赤
1.6
Φ98
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859139
PC-100GBSRW-DS
1000
赤
2.0
Φ98
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859148
PC-65GBSDBW-DS
650
ダークブラウン
1.5
Φ98
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859157
PC-80GBSDBW-DS
800
ダークブラウン
1.6
Φ98
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859166
PC-65GBSGW-DS
650
緑
1.5
Φ250
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859175
PC-80GBSGW-DS
800
緑
1.6
Φ250
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859184
PC-65GBSGBW-DS
800
グレーベージュ
1.5
Φ250
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859193
PC-80GBSGBW-DS
800
グレーベージュ
1.6
Φ250
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859209
PC-65GBSDGW-DS
650
ダークグレー
1.5
Φ250
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859218
PC-80GBSDGW-DS
800
ダークグレー
1.6
Φ98
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。