積水樹脂
太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。
34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様
反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質
再生ゴム(工場廃材)
内容量
1本
注意
※弾性タイプ車止めは、衝撃の吸収及び衝撃後の復元が可能な設計になっておりますが、車両の踏みつけやいたずらによる過度の衝撃・変形によっては破損する場合があります。
この場合の補償はいたしかねますのでご容赦ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
設置方式
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859464
2LDK-9Kチヤイロ55
10.1
822
固定式
ダークブラウン
¥
52,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859473
2LDK-9KグレイK
10.1
822
固定式
ダークグレー
¥
52,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859489
2LDK-9Dチヤイロ55
12.3
816
脱着式
ダークブラウン
¥
68,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859498
2LDK-9DグレイK
12.3
816
脱着式
ダークグレー
¥
68,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。