曜日別特売
2LDK-9Dチヤイロ55 太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9 積水樹脂 50859489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2LDK-9Dチヤイロ55 太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9 積水樹脂 50859489
2LDK-9Dチヤイロ55 太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9 積水樹脂 50859489

太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
質量(kg)12.3
色(本体)ダークブラウン
内容量1本注文コード50859489品番2LDK-9Dチヤイロ55
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。
34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。

用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
816
設置方式
脱着式
色(本体)
ダークブラウン
仕様
反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質
再生ゴム(工場廃材)
注意
※弾性タイプ車止めは、衝撃の吸収及び衝撃後の復元が可能な設計になっておりますが、車両の踏みつけやいたずらによる過度の衝撃・変形によっては破損する場合があります。
この場合の補償はいたしかねますのでご容赦ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする