ポールコーンガイド

ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂ポールコーンガイド - 積水樹脂

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。

用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型内容量1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
全80種類を絞り込む
高さ(mm)
色(本体)
標示面
80種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
色(本体)
文字内容
標示面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860496PCGD-65R-S-M16、SF-022650車両進入禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860505PCGD-80R-S-M16、SF-022800車両進入禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860514PCGD-65R-W-M16、SF-022650車両進入禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860523PCGD-80R-W-M16、SF-022800車両進入禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860539PCGD-65G-S-M16、SF-022650車両進入禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860548PCGD-80G-S-M16、SF-022800車両進入禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860557PCGD-65G-W-M16、SF-022650車両進入禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860566PCGD-80G-W-M16、SF-022800車両進入禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860575PCGD-65R-S-M16、SF-027650関係者以外立入禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860584PCGD-80R-S-M16、SF-027800関係者以外立入禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860593PCGD-65R-W-M16、SF-027650関係者以外立入禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860609PCGD-80R-W-M16、SF-027800関係者以外立入禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860618PCGD-65G-S-M16、SF-027650関係者以外立入禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860627PCGD-80G-S-M16、SF-027800関係者以外立入禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860636PCGD-65G-W-M16、SF-027650関係者以外立入禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860645PCGD-80G-W-M16、SF-027800関係者以外立入禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860654PCGD-65R-S-M16、YF-007650自転車駐車場片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860663PCGD-80R-S-M16、YF-007800自転車駐車場片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860679PCGD-65R-W-M16、YF-007650自転車駐車場両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860688PCGD-80R-W-M16、YF-007800自転車駐車場両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860697PCGD-65G-S-M16、YF-007650自転車駐車場片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860706PCGD-80G-S-M16、YF-007800自転車駐車場片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860715PCGD-65G-W-M16、YF-007650自転車駐車場両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860724PCGD-80G-W-M16、YF-007800自転車駐車場両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860733PCGD-65R-S-M16、YF-020650みぎよしひだりよし片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860749PCGD-80R-S-M16、YF-020800みぎよしひだりよし片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860758PCGD-65R-W-M16、YF-020650みぎよしひだりよし両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860767PCGD-80R-W-M16、YF-020800みぎよしひだりよし両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860776PCGD-65G-S-M16、YF-020650みぎよしひだりよし片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860785PCGD-80G-S-M16、YF-020800みぎよしひだりよし片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860794PCGD-65G-W-M16、YF-020650みぎよしひだりよし両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860803PCGD-80G-W-M16、YF-020800みぎよしひだりよし両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860819PCGD-65R-S-M16、YF-038650左右確認片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860828PCGD-80R-S-M16、YF-038800左右確認片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860837PCGD-65R-W-M16、YF-038650左右確認両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860846PCGD-80R-W-M16、YF-038800左右確認両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860855PCGD-65G-S-M16、YF-038650左右確認片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860864PCGD-80G-S-M16、YF-038800左右確認片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860873PCGD-65G-W-M16、YF-038650左右確認両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860889PCGD-80G-W-M16、YF-038800左右確認両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860898PCGD-65R-S-M16、SF-159-FL650逆走禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860907PCGD-80R-S-M16、SF-159-FL800逆走禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860916PCGD-65R-W-M16、SF-159-FL650逆走禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860925PCGD-80R-W-M16、SF-159-FL800逆走禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860934PCGD-65G-S-M16、SF-159-FL650逆走禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860943PCGD-80G-S-M16、SF-159-FL800逆走禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860959PCGD-65G-W-M16、SF-159-FL650逆走禁止両面
23,400
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860968PCGD-80G-W-M16、SF-159-FL800逆走禁止両面
25,200
24,980
27,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860977PCGD-65R-S-M16、EF-048650立入禁止片面
18,700
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860986PCGD-80R-S-M16、EF-048800立入禁止片面
20,500
19,980
21,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする