曜日別特売

ポールコーン プラス

ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂ポールコーン プラス - 積水樹脂

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。

用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導材質ウレタン樹脂内容量1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50861336PC-65PKRW-DS650PKタイプ2.1
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861345PC-80PKRW-DS800PKタイプ2.4
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861354PC-65PKGW-DS650PKタイプ2.1
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861363PC-80PKGW-DS800PKタイプ2.4
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861379PC-65PFRW-CS650PFタイプ2.1
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861388PC-80PFRW-CS800PFタイプ2.3
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861397PC-65PFGW-CS650PFタイプ2.1
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861406PC-80PFGW-CS800PFタイプ2.3
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861415PC-65PSRW-DS650PSタイプ1.4
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861424PC-80PSRW-DS800PSタイプ1.5
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861433PC-65PSGW-DS650PSタイプ1.4
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50861449PC-80PSGW-DS800PSタイプ1.5
19,300
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポールコーンプラス(汚れ比較)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする