曜日別特売

ゴリラグルークリア

ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア - 呉工業(クレ)
(20件のレビュー)

強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。

用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085896517701本(51mL)51mL
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6435134317701ケース(51mL×20本)1020mL
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラグルークリア
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: プラスチックのファンの破損を直すのに使用
株式会社ドギーエンタープライズ卸売・小売業

2時間経過し、ファンを持ちあげたら、ぐにゃっと簡単に取れてしまった。なんなのでしょう、この詐欺商品は。

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2024-02-24
用途: テーブルの修復
飲食業

他の接着剤ではつかなかったテーブルの外枠を修復できました。
すごい接着力で、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2022-12-23
用途: 作業手袋の補修や家具の補修に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

塗布から乾燥まで少々時間がかかるがそれが却って良く瞬間接着剤と違い微調整が利く。

1が参考にしています
2023-01-13
用途: ゴム印のゴムが剥がれた部分と、プラスチックが割れた部分に使用
有限会社第一自動車

どちらも全く接着できず、従来使用していた強力接着剤の方で接着できました。全く使い物になりません!!

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2022-10-31
用途: 各種接着

笑えるぐらい使えない。 宣伝などとはまったく異なる使えないものだった。 通常の瞬間接着剤の方が使いやすいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2021-11-06
用途: 靴、長靴修理 自動車バンパー修理
農・林・水産業

靴、長靴修理を今迄シール剤で修理していたが接着効果はほとんど期待はずれだった。
ゴリラグルークリアで接着後は完璧に修理出来ている。

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2021-09-03
用途: 木材の接着、ネジの緩み止め他

透明なので使用範囲が広く、衝撃にも強そうなので便利です。
これとスーパーXがあれば殆どに対応出来そう。
価格がもう少し安ければ星5つです。

1が参考にしています
対象商品 : 50858965
2020-12-07
用途: 物品や工具の修理・DIYにも活用
教育・研究機関

素材や用途をほとんど気にすることなく、あらゆる場面で安心して使えます。
強力なのはもちろんですが、容器のまま単独で使用でき、手間がかからず透明で目立たないところも優れています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする