ハネウェル
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途
薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質(繊維部)
ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
EN388規格
耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162318
2232525IP-07
S
24
7.8
19
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン/ブルー
13
EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
5、X/C
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
51162327
2232525IP-08
M
25
8.1
20
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン/ブルー
13
EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
5、X/C
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162336
2232525IP-09
L
26
8.3
21
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン/ブルー
13
EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
5、X/C
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162345
2232525IP-10
XL
27
8.8
22
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン/ブルー
13
EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
5、X/C
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください