ハネウェル
チェック&ゴー3
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途
薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格
EN388 2003:4342
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)
PU
材質(繊維部)
スペクトラ、ライクラ
EN388規格
耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162354
2332242IP-06
XS
21.5
7.5
18
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
白/オレンジ
13
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162363
2332242IP-07
S
22.5
8
19
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
白/オレンジ
13
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162379
2332242IP-08
M
23.5
8.5
20
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
白/オレンジ
13
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162388
2332242IP-09
L
24.5
9
21
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
白/オレンジ
13
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162397
2332242IP-10
XL
25.5
9.5
22
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
白/オレンジ
13
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください