ハネウェル
チェック&ゴー5
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途
薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格
EN388 2003:4543
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)
PU
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー
EN388規格
耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162406
2332545IP-06
XS
21.5
7.5
18
本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
白/グリーン
13
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51162415
2332545IP-07
S
22.5
7.9
19
本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
白/グリーン
13
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51162424
2332545IP-08
M
23.5
8.5
20
本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
白/グリーン
13
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
51162433
2332545IP-09
L
24.5
9
21
本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
白/グリーン
13
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
51162449
2332545IP-10
XL
25.5
9.5
22
本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
白/グリーン
13
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください