強力耐溶剤手袋 バイトン

強力耐溶剤手袋 バイトン - ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトン - ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトン - ハネウェル

塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。

サイズM全長(cm)36材質バイトン仕様裏布なしトラスコ品番116-3982厚さ(mm)0.74質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265144289008121A
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
51162774F284-08
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする