FPS
FPSマイクロダスター
高品質でリーズナブルな万能クロス
ゾーニング対応
丈夫で長持ち
5つのカラー:ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト
極細繊維で汚れを落とす。
区分
新品
材質
ポリエステル、ポリアミド
サイズ(mm)
380×380
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1袋(12枚)
注意
※初回ご使用時は必ずしっかりと水洗いしてください。
※漂白剤のご使用はお避け下さい。
※色移りの恐れがありますので、白物、または淡色物と分けて洗濯してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51158364
-
ブルー
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
51158373
-
イエロー
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
51158389
-
ピンク
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
51158398
-
グリーン
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
51158407
-
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください