フィリップス
電気シェーバー 電池式
確実な深剃りを実現。携帯に最適なトラベルシェーバー。
仕様
シェービングシステム:深剃り、自動研磨式の刃
付属品
クリーニングブラシ、保護キャップ、単3電池×2、収納ケース
使用時間(分)
約60
電源タイプ
乾電池式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51233194
PQ209/17
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください