曜日別特売

鼻毛カッター シリーズ3000

鼻毛カッター シリーズ3000 - フィリップス

引っ張らないから痛くない。鼻毛、耳毛、眉毛をすばやく簡単にトリミング。

仕様2種類の眉毛用コーム:3mm、5mm、クリーニング:本体丸洗い可能、お手入れ:オイル差し不要付属品収納ケース、保護キャップブラック/グレーハンドルソフトラバーグリップカッター刃(mm)ノーズトリマー付き:21電池単3アルカリ乾電池1本保証期間本体2年材質(刃)ステンレス刃表面仕上げシルバー塗装、ラバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51233919NT3162/10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする