ラグライト ジャンパー

ラグライト ジャンパー - 川島商事ラグライト ジャンパー - 川島商事ラグライト ジャンパー - 川島商事ラグライト ジャンパー - 川島商事ラグライト ジャンパー - 川島商事

PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。
従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。
軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。
ウェルダー縫製の防水仕様。
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。内容量1枚
注意
素材の性質上、使用開始時は少々パリパリ感がありますが、徐々に柔らかくなってきます。
全9種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513518784Lブルー4L175~185102~110108~112
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
513518873Lブルー3L175~18594~104102~110
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
513518962Lブルー2L175~18586~9696~104
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51351905LブルーL170~18078~8090~98
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
51351914MブルーM160~17072~8084~92
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
513519233Lイエロー3L175~18594~104102~110
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
513519392Lイエロー2L175~18586~9696~104
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51351948LイエローL170~18078~8090~98
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51351957MイエローM160~17072~8084~92
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする