曜日別特売

船舶用日の丸

船舶用日の丸 - ノーブランド

この国旗は、縫い合わせ仕様です。
白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。
生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。
金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。
下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)

仕様上部スイブル、下部フック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513521494巾(180×240cm)4巾(180×240)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
513521583巾(120×180cm)3巾(120×180)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
513521672巾(90×120cm)2巾(90×120)
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
513521761.5巾(70×90cm)1.5巾(70×90)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
513521851巾(45×60cm)1巾(45×60)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする