ツチノ
シリンダー南京錠(パック入り)
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロック
キー式
材質
真鍮
キー数
3
内容量
1個
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51352526
1-001
20
64-6523-65
¥
1,180
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
51352535
1-002
25
64-6523-66
¥
1,230
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
51352544
1-003
30
64-6523-67
¥
1,350
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
51352553
1-004
35
64-6523-68
¥
1,420
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
51352569
1-005
40
64-6523-69
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
51352578
1-006
45
64-6523-70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51352587
1-007
50
64-6523-71
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
51352596
1-008
60
64-6523-72
¥
4,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください