ツチノ
マスコット錠
(1件のレビュー)
用途
小物ケース、カバン等のアクセサリーとして
ロック
キー式
材質
ダイカスト
仕様
キー本数:3
内容量
1個
注意
※貴重品等の防犯用としては使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51352657
1-025
64-6523-78
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
51352666
1-027
64-6523-79
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください