ツチノ
アルファ 南京錠
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロック
キー式
材質(吊)
鉄/クロムメッキ
材質(本体)
真鍮
寸法(mm)
15
キー数
2
アズワン品番
64-6523-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51353323
1000-15
¥
1,260
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください