曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - カスタムデジタル騒音計 - カスタムデジタル騒音計 - カスタムデジタル騒音計 - カスタムデジタル騒音計 - カスタム

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。

用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)トラスコ品番176-6714材質/仕上ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188分解能0.1dB動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)周波数特性A特性 / C特性電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)サンプリング約2回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHzオートパワーオフ約15分(解除可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354319SL-13301台Lo: 30~80、Med: 50~100、Hi: 80~130、Auto: 30~130-±1.4dB (94dB、1kHzにて)-1569V角型乾電池×1個
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70617707SL-1330(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット【A、C特性】30~13031.5~8000±1.4dB (94dB、1kHzにて)62×32×188約156(電池含まず)9V形乾電池 1個
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする