43型4K対応ワイド液晶ディスプレイ(IPSパネル/HDMI/リモコン付属)
画面サイズ42.5インチ解像度3840×2160適合(チルト)前:-5°、後:10°、壁掛け(VESAマウント):200x200、OSD操作ボタン:OSDジョイスティック質量(kg)15.9(スタンド使用時)、12.3(スタンドなし)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)967x648x275(スタンド付き)、967x575x71(スタンドなし)入力AC100-240V、50/60Hz応答時間8ms(GTG)最大消費電力(W)70コントラスト比最大5000000:1(通常1000:1)表示色約10.7億色保証期間ご購入後3年間(バックライト含む)視野角178°(水平)/178°(垂直)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、RS-232Cスピーカー最大出力(10W+10W、Rich Bass)出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック)画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451アスペクト比16:9パネルIPS(タイプ)商品タイプワイドタイプ液晶ディスプレイ表示有効寸法(mm)941×529(領域:幅×高さ)走査周波数(水平)30-135kHz、(垂直)56-61Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350cd/m2内容量1個