10.1インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x800/MiniVGA/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式)

10.1インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x800/MiniVGA/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式) - タッチパネルシステムズ

10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)

画面サイズ10.1インチ解像度1280×800仕様(タッチパネル通信接続)USBタイプB(レセプタクル)、(映像信号入力接続)アナログ Mini VGA、デジタル、VCCI:適合、通信:USB(コントローラ内蔵)質量(kg)約0.8ブラック使用温度範囲(℃)0~40℃電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア消費電力24W(最大)表示エリア:216.96mm(H)x135.60mm(V)(10.1型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×177×29コントラスト比800:1(標準)表示色26.2万色保証期間3年間視野角上下170°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)保存温度範囲(℃)-20~60℃保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:10商品タイプタッチパネルディスプレイ輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366429ET1002L-2UWA-1-G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする