画面サイズ10.1インチ
解像度1280×800
仕様(タッチパネル通信接続)USBタイプB(レセプタクル)、(映像信号入力接続)アナログ Mini VGA、デジタル、VCCI:適合、通信:USB(コントローラ内蔵)
質量(kg)約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0〜40℃
電源AC100〜240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
消費電力24W(最大)
表示エリア:216.96mm(H)x135.60mm(V)(10.1型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×177×29
コントラスト比800:1(標準)
表示色26.2万色
保証期間3年間
視野角上下170°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
保存温度範囲(℃)-20〜60℃
保存湿度範囲10〜95%RH(結露なきこと)
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695
使用湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
アスペクト比16:10
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)