MC220L

MC220L - TP-LINK
(1件のレビュー)

1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable

電源100~240VAC、50/60Hz適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-Tコネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45芯数1芯伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード)発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード)商品タイプメディアコンバータファイバータイプシングルモード/マルチモード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366998MC220L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51366998
2021-08-13
用途: 自宅の光回線のルーターが壊れた時の緊急バックアップ用です。
自動車・二輪車・自転車関連業

光電話を使っているので、他社のルーターを使っていますが、万が一壊れた時に、光電話はあきらめても、インターネットだけ維持するための緊急用に買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする