電熱式ロープカッター

電熱式ロープカッター - 愛和産業

主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。

仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36内容量1台
注意
※継続使用により、刃部・本体接続部分に化学皮膜を生じ能力低下を生じる場合がございます。定期的に刃を本体から外し、細かいヤスリなどで皮膜やカスを除去なさってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43350915SG-31
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
51355886SG-30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51355886SG-3043350915SG-31SG-30 電熱式ロープカッター 愛和産業 43350915電熱式ロープカッター愛和産業1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする