EVS
OPTION ニーシンガード .16 BK
オフロードエントリーの必需品が新設計で登場。
PPハード成形シェルで膝とすねをしっかりガード。
左右非対称、アシンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感。
色
ブラック
材質
シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム
機能
左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51378505
EVV030
MINI
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51378496
EVV030
ADULT
オープン
取扱い終了
返品不可
51378514
EVV030
YOUTH
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください