曜日別特売

チークパッド (IS-17)

チークパッド (IS-17) - HJC(エッチジェイシー)

ツーリングを快適にする、サンバイザーを装備したフルフェイス。
アドバンスドポリカーボネイトシェル:軽量かつ高いフィットを実現するテクノロジーシェル。
スーパークール内装:抗菌・速乾性に優れた着脱式の内装。
インテグレーテッドサンシールド:ワンタッチで素早く開閉する内蔵式サンバイザー。
100%MaxVision(R)シールド:防曇り効果に優れた、ピンロックシートを装着可能UVカット機能・アンチスクラッチ機能付。
ラピッドファイヤーシールド着脱システム:工具不要でシールド交換可能。

付属品チンカーテン・ブレスガード・マックスビジョンピンロックシート規格SG・JIS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51383746HJP19335S
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
51383755HJP19330M/L
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
51383764HJP19325XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする