曜日別特売

回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準)

回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準) - 安川電機

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現

用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371523SGMJV-C2A3A210.153000ストレート
45,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り2点です
51371505SGMJV-A5A3A210.053000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371514SGMJV-01A3A210.13000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371539SGMJV-02A3A210.23000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371548SGMJV-04A3A210.43000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371557SGMJV-06A3A210.63000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371566SGMJV-08A3A210.753000ストレート
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする