イシグロ
黒鉄フランジ 10K・SOP-RF
型
SOP型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51374479
10KSS-RF
15
1/2
95
15
4
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
51374488
10KSS-RF
20
3/4
100
15
4
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
51374497
10KSS-RF
25
1
125
19
4
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
51374506
10KSS-RF
32
1-1/4
135
19
4
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
51374515
10KSS-RF
40
1-1/2
140
19
4
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
51374524
10KSS-RF
50
2
155
19
4
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
51374533
10KSS-RF
65
2-1/2
175
19
4
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51374549
10KSS-RF
80
3
185
19
8
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51374558
10KSS-RF
100
4
210
19
8
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
51374567
10KSS-RF
125
5
250
23
8
¥
5,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51374576
10KSS-RF
150
6
280
23
8
¥
7,130
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
51374585
10KSS-RF
200
8
330
23
12
¥
8,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材