イシグロ
白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51375233
シロ20KルーズSS-F
80
3
200
23
8
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
51375249
シロ20KルーズSS-F
100
4
225
23
8
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
51375258
シロ20KルーズSS-F
125
5
270
25
8
¥
13,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51375267
シロ20KルーズSS-F
150
6
305
25
12
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材