ラチェットドライヴ

ラチェットドライヴ - エンジニアラチェットドライヴ - エンジニアラチェットドライヴ - エンジニアラチェットドライヴ - エンジニア

高精度×高強度!六角軸対応ラチェット付タップハンドル!
六角軸ビットに対応することで先端工具の作業時の緩みや落下を防止。
クイックチェンジも可能となり穴加工における作業性を大幅に向上できます。
航空機などにも使用されるアルミニウムA7075を採用し、高強度でありながら軸のガタつきを最小限に抑えることで高精度な加工が可能です。
歯数36のギアを最大6つのカムで保持し、精度と強度を両立。

用途各種先端工具の使用時に適合サイズM3~M10全長(mm)81質量(g)105タイプタップ用ハンドル長さ(mm)100適合ビット(mm)【対辺】6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376904DZ-50
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【六角軸対応】ラチェットドライヴ/DZ-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする