遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)7.5電源(V)AC200V(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター適合床面積ユニットバス1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-59内容量1台