節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧

節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 - アラミック
(1件のレビュー)

シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。

用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375529ST-A3B
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: シャワー

勢いがよくて、確かに節水効果が高そうです!数か月見て節水を数字で判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする