節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替

節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 - アラミック
(4件のレビュー)

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。

用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375538ST-X3B
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 水道の節約
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTOはそのまま使えました。
シャワーを止めるのが押しボタンで無く横にやるタイプなので面倒です。
押しボタンが良かった。

対象商品 : 51375538
2022-07-07
用途: シャワー

節水を売りにしているのでシャワーヘッド交換してみた。
水道使用量を比較してみないと効果は未だ判らないが評判通りの効果があればと期待している。

対象商品 : 51375538
2021-01-22
用途: お風呂
製造業

止水や水量調節ができるので節水効果があるように思う。次の水道代が楽しみ。

対象商品 : 51375538
2020-02-09
用途: 普段使い
建設業・工事業

残念ながら在庫切れキャンセル扱いになりましたが他で購入したので一応レビューを。
ストップ機能つきで、水圧は元のシャワーと比べるとかなり強くなったので良かったです。強くなるかはガス機器次第みたいですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする