カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ

カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ - ニチネン
(5件のレビュー)

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。

用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)燃焼時間(分)(連続)60質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3283-06ガス消費量(g/h)250着脱方式【容器】マグネット着脱式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375818KC-353A(SV)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51375818
2023-12-01
用途: レストランサービス
てしお温泉夕映サービス業

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品 : 51375818
2023-01-19
用途: 鍋料理の食卓
その他業種

スペアとして購入しましたが、既存の製品と比べるとガスボンベの脱着機能が、改善されて
大変、使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51375818
2022-04-04
用途: 防災、非常時用
その他業種

地震等、災害で電気・ガスが途絶えた際に備えて、購入しました。コンパクトなので、卓上で使え、普段使いにも、と。備蓄用のカセットボンベも無駄にならないのでいいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51375818
2021-04-10
用途: 調理

キッチンがIHなので、鉄フライパンの空焼き用に購入
災害時にも使えるし
不具合なし

1が参考にしています
対象商品 : 51375818
2020-11-18
用途: 家庭での夕食時のコンロとして
株式会社川口ヤコウ電装

受け取った商品にカセットボンベを付けて着火せず何度もやってもガス臭くなるのでコンロの着火部分を確認したら電極がコンロに接触していて火花が出ない状態だったので隙間を確保したら火花が出て着火した。この部分剛性が弱く簡単に位置が変わってしますので
取付金具等強度を増した方がいい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする