カセットコンロ マイコンロブレイズ

カセットコンロ マイコンロブレイズ - ニチネンカセットコンロ マイコンロブレイズ - ニチネンカセットコンロ マイコンロブレイズ - ニチネン
(1件のレビュー)

スタイリッシュな人気の薄型コンロをご提案。薄型なのに強力ハイカロリー!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱は簡単便利なマグネット式。

用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)燃焼時間(分)【連続】約60(マイボンベL使用時)付属品汁受け、ごとく、バーナー(鋼板)材質鋼板、ニッケルメッキ、アルミメッキ鋼板質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86ガス消費量(g/h)250着脱方式マグネット式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375827KC-338A(CIV)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51375827
2021-06-13
用途: 鍋をのせて沸かす。
栄光電気電気・ガス・熱供給・水道業

カセットボンベの装着ですが 挿すだけなので少し不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする