カセットコンロ マイコンロチコブラック

カセットコンロ マイコンロチコブラック - ニチネンカセットコンロ マイコンロチコブラック - ニチネン

簡単便利なマグネット着脱式。毎日使えるコンパクトサイズカセットコンロ。ブームの小鍋料理に最適のサイズ。和・洋・中いずれにもマッチする本体カラー。内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。外炎式と比較してガス消費量を約14%カット。

用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大2.1(1800)燃焼時間(分)【連続】約95「マイボンベL」使用時/約45「マイボンベS」使用時付属品ゴトク、バーナー(アルミダイカスト)/汁受け(鋼板)材質アルミニウム合金ダイカスト、鋼板質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×187×91アズワン品番64-3283-09ガス消費量(g/h)150着脱方式マグネット式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375845KC-343A(BK)
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする