ニチネン
カセットコンロ マイコンロ至(いたり)
高級感あふれるアルミ一体成型の頑丈ボディ。強力3,000キロカロリー。汚れやキズが目立たない艶なしブラック塗装。ヒートパネル採用で火力をキープ。
用途
テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.5(3000)
燃焼時間(分)
【連続】約60(マイボンベL使用時)
付属品
バーナー(アルミダイカスト)/汁受け、ごとく(鋼板)
材質
アルミニウム合金ダイカスト、鋼板、ニッケルメッキ
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×275×102
アズワン品番
64-3283-10
ガス消費量(g/h)
250
着脱方式
マグネット式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51375854
KC-328A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください