工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。
| 通常タイプ (はく離紙無し) | 通常タイプ (はく離紙付き) | 高耐久タイプ | 防汚タイプ | 防汚・紙粉ゼロ タイプ | 凹凸面用・高耐久 タイプ | トラ柄タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() ラインテープE-SD | ![]() ラインテープE-A | ![]() ラインテープE-P | ![]() ラインテープE-OC | ![]() ラインテープE-CR | ![]() 粗面ラインテープLS | ![]() トラ・ラインテープ |
| はく離紙 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
| 光沢 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 重ね貼り | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 材質 | ポリオレフィン | ポリオレフィン | ポリオレフィン + 保護フィルム | ポリオレフィン | ポリオレフィン | 塩ビ (厚手) | ポリオレフィン |
| 巻き芯 | 紙 | 紙 | 紙 | 紙 | プラスチック | 紙 | 紙 |
| 用途 |
|
|
|
|
|
|
|
| 使用例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



駐輪場にバイク専用の駐輪スペースを作るのに使用しました。
簡単にライン引きが出来て便利です。ただ貼りながら剥離紙をめくる作業をしたのですが、うまくめくれない時があり苦労しました。
ソーラーの粘着剤テープ用プライマーを下地として組み合わせて使用
貼り付きが良く、施工し易かったです。
使いやすいと思いました。
やや割高な点で★4つとしました。
テープ自体は厚みもあり丈夫で長期持ちそうです。屋内CF床シートに貼りました。
柄の凹凸面が多少ありましたがしっかり付いています。剥がし直しもしましたが糊面もしっかりしています。他メーカーで高い値段のものもありましたが、この商品は安く商品説明通リで希望通リの物でした。
結構厚手のテープなので道路舗装後の焼き付けラインのようなきれいな仕上がりになります。まだ貼り付けたばかりなので耐久性は分りませんが、これで剥がれないようだとスグレモノですね。
RED BOOK VOL.17を見て屋外用ラインテープのページに掲載されていたため発注したが、現物の袋には構内用、水、雨の掛かるところでは使用できないとあり。確かに商品紹介の写真をよく見ると『屋内用』の表示があるが、ページの注意事項には記載がない。カタログ掲載時の確認不足では。
屋外で使用できる反射タイプでないものの種類がもう少しあれば良いです。
ご指摘ありがとうございます。