菊水 セーフティートラテープ(危険標示)

菊水 セーフティートラテープ(危険標示) - 菊水菊水 セーフティートラテープ(危険標示) - 菊水菊水 セーフティートラテープ(危険標示) - 菊水

トラ柄印刷した危険標示用テープです。
環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。
はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。

用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60内容量1巻
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377175KS-TORA-5020
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする